Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenspiegel aus Acrylglas, oval, HxBxT 260 x 360 x 75 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenspiegel aus Acrylglas
Innenspiegel aus Acrylglas
Artikel-Nr.:
     103-526627
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     252.20.171
EAN/GTIN:
     4055381428420
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Innenspiegel aus Acrylglas, oval, HxBxT 260 x 360 x 75 mm.

Extrem großes Beobachtungsfeld. Einfache Wandmontage. Geringe und platzsparende Bauweise.

Raumspiegel aus Acrylglas mit schwarzer Umrandung. Die spezielle, flache Spiegel-Wölbung ermöglicht die visuelle Kontrolle eines kompletten Raumes. Optisch hervorragende, verzerrungsfreie Bildwiedergabe für größere Beobachterabstände z.B. für Lagerhallen, Fertigungsstraßen, Parkhäuser und Büros. Durchmesser 800/180 mm mit vorgebohrten Montagelöchern.
Weitere Informationen:
Höhe:
260 mm
Breite:
360 mm
Tiefe:
75 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Form:
oval
Spiegelmaterial:
Acrylglas
Rahmenausführung:
schwarze Ummantelung
Rahmenmaterial:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, 526627 49, Sicherheitsspiegel, Spiegel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,39*
€ 52,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,30*
€ 62,56*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 51,55*
€ 66,50*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,90*
€ 66,91*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,31*
€ 69,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 40,33*
Ähnlich
Moravia
252.20.458
ab € 66,78*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 98,60*
Ähnlich
Moravia
252.20.842
ab € 105,04*
Ähnlich
Moravia
252.25.675
ab € 58,38*
Ähnlich
Moravia
252.29.230
ab € 75,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.