| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-526893 Herst.-Nr.: G20350 EAN/GTIN: 4250450435280 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Haspelkettenfahrwerk LST-G, Verstellbreite max. 203 mm, Tragfähigkeit 500 kg.
Stabile Seitenbleche und beidseitige Gummipuffer. Ausgewogene Lastverteilung auf vier Räder durch Selbstjustierung bei zwei Tragbolzen. Großer Einstellbereich für mehr Flexibilität.
Die Fahrwerke werden in hoher Qualität gefertigt und sind auf harten Betrieb und lange Lebensdauer ausgelegt. Die Flaschenzüge Premium PRO und PULLMASTER-II der gleichen Tragfähigkeit lassen sich problemlos mit dem Traghaken ein und aushängen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tragfähigkeit: | 500 kg | Greifbereich: | 50 - 203 mm | Gewicht: | 11 kg | Produkttyp: | Haspelkettenfahrwerke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: haspelfahrwerk, 526893 49, Handlaufkatzen, Hebegerät, Hebegeräte, Laufkatze, Laufkatzen, Zug, Züge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |