Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Garderobenbank
>
Wandbank
>
Artikel
Wandbank, Kiefernholzleisten, Länge 1015 mm, lichtgrau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-528653
Hersteller:
Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
1314562
EAN/GTIN:
4030426145623
Suchbegriffe:
Wandbank
sypro wolf wandbänke
wandbank
Wandbank, Kiefernholzleisten, Länge 1015 mm, lichtgrau.
Wandbank mit Rückenleisten. Sehr stabile Konstruktion. Sitzhöhe je nach Montage mindestens 330 mm. Sitztiefe 330 mm. Gesamt-HxT: 710 x 360 mm. Sitzleisten 90 x 30 mm, Rückenleisten 90 x 20 mm. Gestell wahlweise in Anthrazitgrau, RAL 7016 oder Lichtgrau, RAL 7035.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Individuelle Banklängen oder weitere RAL-Farben für Gestelle möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
1015 mm
Sitztiefe:
330 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Gesamttiefe:
360 mm
Sitzfläche:
einseitig
Leistenmaterial:
Kiefernholz
Leistenfarbe:
Kiefer
Gesamthöhe:
710 mm
Zertifikat:
FSC
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sypro
,
528653 49
,
Bank
,
Bank aus Holz
,
Bänke
,
Bänke aus Holz
,
Feuchtraumgeeignete Bank
,
Feuchtraumgeeignete Bänke
,
Garderobenbank
,
Garderobenbänke
,
Garderobenbänke einseitig
,
Garderobenbank einseitig
,
Holzbank
,
Holzbänke
,
Kunststoff
,
Metall
,
Metallbank
,
Metallbänke
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Sitzbank
,
Sitzbänke
,
Sitzmöbel
,
Umkleide
,
Umkleidebank
,
Umkleidebänke
,
Umkleiden
,
Wandbänke
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
11 Tage
18
Frei Haus
ab € 175,76*
€ 218,50*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,17*
€ 255,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 235,36*
€ 291,69*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 239,87*
€ 297,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,53*
€ 304,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,55*
€ 293,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,08*
€ 290,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,74*
€ 280,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,76*
€ 276,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,17*
€ 239,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Garderobenleiste, Kiefernholz, Länge 1015 mm, Distanzstück lichtgrau.
Sypro Wolf
1314492
ab € 56,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen