Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank halbhoch mit Rückenlehne, einseitig, Aluminium, Länge 1500 mm, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank halbhoch mit Rückenlehne, einseitig
Garderobenbank halbhoch mit Rückenlehne, einseitig
Artikel-Nr.:
     103-528747
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     131519
EAN/GTIN:
     4030426315194
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank halbhoch mit Rückenlehne, einseitig, Aluminium, Länge 1500 mm, anthrazit.

Für den Feuchtraumbereich. Garderobenbank mit Rückenlehne. Alle Modelle können endlos miteinander verschraubt werden. Höhenverstellbar bis zu 10 mm.

Gesamthöhe x -tiefe 770 x 375 mm, Sitzhöhe x -tiefe 450 x 330 mm. Höhenverstellbare Bodenschoner aus Kunststoff. Bodenverschraubung durch 2 Winkel möglich. Die Anlieferung erfolgt zerlegt. Sitz- und Rückenleisten aus Aluprofilen, lichtgrau RAL 7035. Sitzleisten 100 x 25 mm. Gestell aus 25 x 25 mm pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
330 mm
Gestellfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Gestellmaterial:
Vierkantrohr, pulverbeschichtet
Tiefe:
375 mm
Sitzfläche:
einseitig
Leistenmaterial:
Aluminium
Leistenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
770 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, umkleidebank einseitig, garderobenbank, Sypro, 528747 49, Alubank, Alubänke, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Garderobenbänke, Garderobenbänke einseitig, Garderobenbänke halbhoch, Garderobenbank einseitig, Garderobenbank halbhoch, Kunststoff, Metall, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,86*
€ 400,00*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 343,56*
€ 407,08*
€ 4,95*
ab € 358,32*
€ 423,91*
Frei Haus
ab € 409,25*
€ 481,45*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,00*
€ 476,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,04*
€ 465,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 387,13*
€ 460,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,68*
€ 451,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,78*
€ 442,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,86*
€ 393,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
131539
ab € 92,36*
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.