Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste, Kiefernholz, Länge 2000 mm, Distanzstück anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Garderobenleiste
Artikel-Nr.:
     103-528844
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     181874
EAN/GTIN:
     4030426818749
Suchbegriffe:
Garderobenbanksystem
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Garderobenleiste, Kiefernholz, Länge 2000 mm, Distanzstück anthrazitgrau.

Verwendbar als eigenständige Garderobenleiste oder Ergänzung zu den Garderoben-/ Umkleidebänken, Wand- und Klappbänken. Massive Leiste aus gehobeltem, geschliffenem und naturlasiertem Kiefernholz. Breite x Stärke 90 x 20 mm. Breite für Wandabstand 80 mm. Distanzstücke zur Wandbefestigung aus pulverbeschichtetem Stahlrohr.

Individuelle Maße auf Anfrage. Weitere Farben (nach RAL) auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Anzahl Mantelhaken:
6 Stück
Leistenmaterial:
Kiefernholz
Leistenfarbe:
Kiefer
Hakenfarbe:
silber
Höhe:
90 mm
Tiefe:
100 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, garderobenleiste 6 haken, garderobenleiste, wandgarderobe 200cm breit, 528844 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleisten, Kleiderhaken, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Wandgarderoben
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,02*
€ 102,76*
€ 4,95*
ab € 81,08*
€ 104,14*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,56*
€ 110,99*
€ 5,00*
ab € 88,22*
€ 113,10*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,43*
€ 136,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,64*
€ 154,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,43*
€ 124,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.