| |
|
| Artikel-Nr.: 103-528873 Herst.-Nr.: 1313992 EAN/GTIN: 4030426139929 |
| |
|
| | |
| Garderobenleiste, Aluminium / Edelstahl, Länge 2000 mm, Distanzstück anthrazitgrau.
Verwendbar als eigenständige Garderobenleiste oder Ergänzung zu den Garderoben-/ Umkleidebänken, Wand- und Klappbänken. Haken-/ Garderobenleisten für den Nass-, Außen- und Lebensmittelbereich. Stabile, pulverbeschichtete Hohlbalken aus Aluminium lichtgrau RAL 7035. Breite x Stärke: 100 x 25 mm. Distanzstücke zur Wandbefestigung aus pulverbeschichtetem Edelstahlrohr.
Individuelle Maße auf Anfrage. Weitere Farben (nach RAL) auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Breite: | 2000 mm | Anzahl Mantelhaken: | 6 Stück | Leistenmaterial: | Aluminium | Leistenfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Hakenfarbe: | silber | Höhe: | 100 mm | Tiefe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, wandgarderobenleiste aluminium, garderobenleiste, 528873 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben |
| | |
| |