Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Garderoben
>
Garderobenbank
>
Umkleidebankschuhrost
>
Artikel
Umkleidebank aus Edelstahl, HxT 1650 x 725 mm, Länge 1015 mm, 6 Haken, anthrazit, Schuhrost.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-529072
Hersteller:
Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
1314932
EAN/GTIN:
4030426149324
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Umkleidebank aus Edelstahl, HxT 1650 x 725 mm, Länge 1015 mm, 6 Haken, anthrazit, Schuhrost.
Mit verdeckt montierten Doppelhaken, Hakenabstand ca. 320 mm. Garderobenleisten aus Aluhohlbalken, 100 x 25 mm, in Lichtgrau RAL 7035. Höhenverstellbare Bodengleiter, bis zu 10 mm.
Gestell: Stabile Bügelkonstruktion aus pulverbeschichtetem Vierkant-Stahlrohr 25 x 25 mm für Feuchträume, anthrazitgrau RAL 7016 oder Vierkant-Edelstahlrohr 25 x 25 mm für den Nass-, Außen- oder Lebensmittelbereich, resistent gegen Pilze und Bakterien. Leisten abwaschbar, aus Aluminium-Hohlbalken 100 x 25 mm in Lichtgrau RAL 7035. Enden mit Kunststoffstopfen verschlossen.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Alle Umkleidebänke sind auf Anfrage auch in anderen Maßen und Gestellfarben erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
1015 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
2x330 mm
Gestellfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Gestellmaterial:
Edelstahl
Gesamttiefe:
725 mm
Sitzfläche:
beidseitig
Leistenmaterial:
Aluminium
Leistenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamthöhe:
1650 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Umkleidebank
,
Umkleidesitzbank
,
Schuhrost für Umkleidebank
,
Umkleidebank Schuhrost
,
Umkleidebankschuhrost
,
doppelseitige garderobenbank
,
garderoben sitzbank
,
sypro garderobenbank
,
Sypro
,
529072 49
,
Bank
,
Bank aus Holz
,
Bänke
,
Bänke aus Holz
,
Bänke mit Garderobenleisten
,
Bank mit Garderobenleiste
,
Edelstahl-Bank
,
Edelstahl-Bänke
,
Feuchtraumgeeignete Bank
,
Feuchtraumgeeignete Bänke
,
Garderobenbank doppelseitig
,
Garderobenbänke
,
Garderobenbänke doppelseitig
,
Kunststoff
,
Metall
,
Metallbank
,
Metallbänke
,
Sitzmöbel
,
Umkleide
,
Umkleidebänke
,
Umkleiden
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,80*
€ 1.293,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,88*
€ 1.275,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.061,16*
€ 1.262,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,20*
€ 1.217,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,91*
€ 1.168,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,42*
€ 1.086,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkel zur Bodenbefestigung, für Garderobenbank, VE 2 Stk.
Sypro Wolf
131390
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen