Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTRO doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank, BxT 820 x 600 mm, 4 Fächer, Korpus reinweiß, Türen feuerrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTRO doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank
INTRO doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank
INTRO doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank
Artikel-Nr.:
     103-529707
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8270-203|S10043
EAN/GTIN:
     4061261140078
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
INTRO doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank, BxT 820 x 600 mm, 4 Fächer, Korpus reinweiß, Türen feuerrot.

Langlebige Stahlkonstruktion. Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln. Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandshalter. 170° Türöffnungswinkel. Ablageboden mit Garderobenstange und 3 Haken. Hochwertige Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit.

Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank INTRO. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Türen verstärkt für hohe Stabilität, mit Anschlagsdämpfer. Türaufhängung durchgängig mit robustem Scharnierband, rechts angeschlagen. Innen je Fach 1 Ablageboden und 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken. Rückwand mit großflächigem Luftdurchlass und 18 mm Wandabstandshaltern. Auf 100 mm hohem, schwarzgrauem Sockel. Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen.

Montierte Anlieferung. Weitere Verschlussarten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
600 mm
Breite:
820 mm
Korpusfarbe:
reinweiß RAL 9010
Türfarbe:
feuerrot RAL 3000
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
4 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, garderobenschrank 2 abteile, C+P, 529707 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Fächerschrank, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlblechschrank, Stahlblechschränke, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Umkleideschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.013,78*
€ 1.178,71*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.078,08*
€ 1.278,63*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,63*
€ 1.521,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,91*
€ 1.485,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.235,44*
€ 1.470,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,35*
€ 1.411,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.142,80*
€ 1.359,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.078,08*
€ 1.282,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.