Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen, mit Kunststoffabdeckung und Kantenschutzleisten, 7 Schubladen, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen
Werkstattwagen
Artikel-Nr.:
     103-530457
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.071.020
EAN/GTIN:
     7612269053869
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen lista lichtgrau
werkstattwagen
Werkstattwagen, mit Kunststoffabdeckung und Kantenschutzleisten, 7 Schubladen, grau.

Hohe Schubladentragkraft: 40 kg! Ergonomischer Schiebegriff für höchsten Bedienkomfort. Hohe Arbeitssicherheit durch Schubladen-Einzelauszugsicherung. Voll ausziehbare Schubladen für maximale Ausnutzung. Volle Kompatibilität mit LISTA-Schubladeneinteilungsmaterial.

Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech. 400 kg Gehäuse-Tragkraft. Zentralverschluss (Zylinderschloss). Flexible Anpassungsmöglichkeiten durch gelochte Seitenwand und Rückwand für die Aufnahme von Zubehör und Werkzeughaken. Fester Halt durch gelochte, geschlitzte Schubladen zur sicheren Befestigung des Einteilungsmaterials. Schubladen innen 612 x 459 mm. Alu-Griffleiste mit hochklappbarer Klarsichtabdeckung und Beschriftungsmöglichkeit. Höchster Bedienkomfort mit stabiler, ergonomischer Schiebestange, Aluminium eloxiert. Volle Mobilität dank je zwei leichtgängiger Bock- und Lenkrollen aus Vollgummi. Lenkrollen mit Feststellern. Ø 100 mm. Gesamthöhe x -breite x -tiefe 928 x 894 x 525 mm. Kantenschutz (Kunststoff ABS, schwarz RAL 9005) schützt vor Beschädigung und schont die übrige Werkstatteinrichtung oder Fahrzeuge bei ungewolltem Kontakt.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
894 mm
Gesamthöhe:
928 mm
Gesamttiefe:
525 mm
Anzahl Schubladen:
7 Stück
Schubladenhöhe:
4x75, 2x100, 1x200 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Schubladenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Schubladenauszug:
Vollauszug
Gesamttraglast:
400 kg
Schubladentraglast:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen lista, LISTA, 530457 49, Schubladenrollwagen, Schubladenrollwägen, Schubladenwagen, Schubladenwägen, Werkstattwägen, Werkzeugmobil, Werkzeugmobile, Werkzeugwägen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,22*
€ 952,25*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 879,26*
€ 952,77*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 893,44*
€ 962,27*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 898,31*
€ 966,61*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 899,53572*
€ 969,25572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 952,25*
€ 1.133,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,35*
€ 1.105,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 920,06*
€ 1.094,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,08*
€ 1.074,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,38*
€ 1.053,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,22*
€ 1.029,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.