Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen 36x27E (BxTxH) 894x525x928mm KEY Lock R7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     345-li_81.071.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     81.071.020
EAN/GTIN:
     7612269053869
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Bezeichnung: Werkstattwagen, LISTA Einheit: 36 x 27 E, Breite mm: 894, Tiefe mm: 525, Höhe mm: 928, Anzahl Fronthöhen mm: 4 x 75 / 2 x 100 / 1 x 200, Schubladen Sicherung: Einzelsicherung rechts, Schubladen Nutzbreite mm: 612, Schubladen Nutztiefe mm: 459, Anzahl Schubladen: 7, Tragkraft Schubladen kg: 40, Schliessung: KEY Lock, Tragkraft Rollen kg: 400, Ausstattung: mit Kunststoffabdeckung und Kantenschutz, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Breite:
894 mm
Tiefe:
525 mm
Höhe:
928 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Schliessung:
KEY Lock
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,07*
€ 946,02*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,46*
€ 946,92*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 878,88*
€ 947,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 891,20*
€ 956,97*
Lager 345
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 899,14572*
€ 963,96572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,96572*
€ 1.147,11921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 957,38572*
€ 1.139,28901
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,45572*
€ 1.113,19231
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,02572*
€ 1.092,45061
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,14572*
€ 1.069,98341
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.