| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-530897 Herst.-Nr.: 7022-30PB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abfallbehälter mit Ascher, Volumen 50 l, HxØ 555 x 330 mm, anthrazit.
Abfallbehälter mit Bodenentleerung durch Entriegelung des Dreikant-Hakenschlosses. Hochwertiger Ascher mit Chromeinwurföffnung. Mit Verstärkungsring im Bodenbereich. Behälter im ansprechendem Noppenblech-Design.
Stabiler Rund-Abfallbehälter mit angeschweißter Befestigungsschiene geeignet zur Pfosten- und Wandbefestigung. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 sowie zusätzlich pulverbeschichtet. Lieferung inkl. Dreikantschlüssel.
Auch in verschiedenen RAL-Farben erhältlich (teilweise mit Aufpreis). Fragen Sie bei uns nach. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Volumen: | 50 Liter | Höhe: | 555 mm | Durchmesser: | 330 mm | Material Abfallbehälter: | Stahl | Farbe Abfallbehälter: | anthrazit | Einsatzort: | Außenbereich | Ausstattung: | mit Deckel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, 530897 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |