Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage mit Halterungen, LxB 750 x 420 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablage mit Halterungen
Ablage mit Halterungen
Artikel-Nr.:
     103-531051
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12210310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Ablage mit Halterungen, LxB 750 x 420 mm, grau.
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Länge:
750 mm
Material:
Laminat
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: HelgeNyberg, 531051 49, Etagenboden, Etagenböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,24*
€ 70,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 57,28*
€ 75,46*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.