| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-531453 Herst.-Nr.: 5602-1000 EAN/GTIN: 4061753095909 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Antistatik-Set, im Kunststoff-Koffer, 3 Kupferkabel mit Klemmzangen.
Vermeidung elektrostatischer Aufladung beim Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten. Einfaches und zuverlässiges Erden bei Um-/Abfüllvorgängen. Set mit drei farbcodierten Verbindungs-Kupferkabeln - jeweils mit Klemmzangen. Im praktischen Kunststoff-Koffer.
Antistatik-Set zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung beim Um- und Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten. Beim Abfüllen brennbarer Flüssigkeiten können sich bei ungenügender Erdung der Abfüll-Geräte und -Gebinde elektrostatische Aufladungen bilden, die bei vielen Stoffen zur Entflammung oder zur Explosion führen können. Mit dem Antistatik-Set lässt sich eine Erdung einfach und zuverlässig sicherstellen. Das Antistatik-Set besteht aus drei farbcodierten Verbindungs-Kupferkabeln mit praktischen Klemmzangen. Im handlichen, roten Kunststoff-Koffer - immer griffbereit, sauber und sicher aufbewahrt. Leitende Behälter werden mit dem roten Kabel verbunden, das schwarze Kabel stellt die Erdung (z.B. an einem Wasserrohr etc.) her. Das blanke Kupferkabel sorgt für Erdung beim Abfüllen nichtleitender Behälter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Polypropylen (PP), Metall, Kupfer | Lieferumfang: | Koffer mit 3 farbcodierten Kupferkabeln |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zangensatz, erdungskabel, 531453 49, Antistatik-Set, Antistatik-Sets, Erdungsset, Erdungssets, Pumpenzubehör, Pumpenzubehöre, Zubehör, Zubehöre |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 36 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 12,95* | ab € 43,76* | € 57,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 14,90* | ab € 37,48* | € 60,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 103 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 46,66* | € 62,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,00* | ab € 53,57* | € 69,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | Frei Haus | ab € 54,20* | € 70,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 103 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,66* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 103 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 103 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|