Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen SERIE 400, Modell 55, 2 Stirnseiten, LxBxH 2200 x 850 x 1180 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen SERIE 400
Plattformwagen SERIE 400
Artikel-Nr.:
     103-531800
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     25559815
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
plattformwagen
helge nyberg plattformwagen
Plattformwagen SERIE 400, Modell 55, 2 Stirnseiten, LxBxH 2200 x 850 x 1180 mm.

Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Praktisch. Vielseitig einsetzbar. Effizienterer Warentransport.

Die etwas größeren Räder sorgen in Kombination mit dem robusten Gestell auch bei schwerer Last dafür, dass der Wagen leicht fahrbar ist. Vier starke Stangen an jeder Stirnseite. Die Etage liegt versenkt im Rahmenprofil. Stirnseiten sind verstärkt, um Lasten bis zu 500 kg aufnehmen zu können. Eine Stirnseite und vorne ein abnehmbarer Rohrbogen. Zwei feste Räder und zwei Lenkrollen mit schwarzer Gummilauffläche, 200 x 50 mm, und Rollenlagernabe.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Ausstattung:
2 Stirnwände
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladehöhe:
220 mm
Länge:
2200 mm
Breite:
850 mm
Höhe:
1180 mm
Weitere Suchbegriffe: HelgeNyberg, 531800 49, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,71*
€ 717,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 693,21*
€ 826,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,19*
€ 829,23*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,97*
€ 854,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,13*
€ 829,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 690,16*
€ 821,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,66*
€ 801,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,24*
€ 778,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,71*
€ 739,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200220
ab € 52,12*
Zubehör
Helge Nyberg
12212220
ab € 77,55*
Zubehör
Helge Nyberg
12200325
ab € 161,58*
Zubehör
Helge Nyberg
07011448
ab € 62,07*
Zubehör
Helge Nyberg
07012448
ab € 55,72*
Zubehör
Helge Nyberg
07012437
ab € 32,49*
Zubehör
Helge Nyberg
07013437
ab € 20,36*
Zubehör
Helge Nyberg
12200324
ab € 89,56*
Zubehör
Helge Nyberg
12200245
ab € 52,99*
Zubehör
Helge Nyberg
12200309
ab € 313,74*
Zubehör
Helge Nyberg
07019023
ab € 116,40*
Zubehör
Helge Nyberg
12200327
ab € 209,10*
Zubehör
Helge Nyberg
07011454
ab € 72,57*
Zubehör
Helge Nyberg
07012454
ab € 65,22*
Zubehör
Helge Nyberg
07011435
ab € 28,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.