Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber, Hubhöhe 780 mm, Tragfähigkeit 300 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassheber
Fassheber
Fassheber
Fassheber
Fassheber
Artikel-Nr.:
     103-532068
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     532068
EAN/GTIN:
     4260563728094
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber eurokraft
Fassheber, Hubhöhe 780 mm, Tragfähigkeit 300 kg.

Federgelagerte Klemme hält jeden Fassrand sicher. Niedriges Fahrwerk um Paletten zu unterfahren. Unterstützen effizientes Fasshandling. Hohe Hubhöhe.

Für Stahlfässer mit Durchmesser 572 mm. Pulverbeschichtet in Basaltgrau RAL 7012.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
300 kg
Hubhöhe:
780 mm
Für Fassinhalte:
200 Liter
Höhe:
1550 mm
Farbe:
basaltgrau RAL 7012
Länge:
930 mm
Breite:
905 mm
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, fassheber hubhöhe 780 mm, eurokraft basic, 532068 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fasshebekipptransportgerät, Fasshebekipptransportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 686,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,83*
€ 967,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,75*
€ 938,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 780,86*
€ 929,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,79*
€ 902,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,51*
€ 870,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,89*
€ 817,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.