Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber, palettenüberfahrbar, Tragfähigkeit 250 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassheber
Fassheber
Fassheber
Fassheber
Fassheber
Artikel-Nr.:
     103-532069
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     532069
EAN/GTIN:
     4260563728100
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber eurokraft
Fassheber, palettenüberfahrbar, Tragfähigkeit 250 kg.

Federgelagerte Klemme hält jeden Fassrand sicher. Gleitet leicht über Paletten für schnelles Be- und Entladen. Unterstützt effizientes Fasshandling.

Für Stahlfässer mit Durchmesser 572 mm. Lichte Fahrwerksbreite 840 mm. Pulverbeschichtet in Basaltgrau RAL 7012.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Hubhöhe:
250 mm
Höhe:
1100 mm
Farbe:
basaltgrau RAL 7012
Länge:
820 mm
Breite:
1010 mm
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, eurokraft basic, 532069 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fasshebekipptransportgerät, Fasshebekipptransportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,79*
€ 642,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,68*
€ 623,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,43*
€ 616,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,58*
€ 601,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,83*
€ 581,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,97*
€ 534,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.