Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwagen SERIE 100, 2 Etagen, LxBxH 930 x 460 x 1120 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterwagen SERIE 100
Gitterwagen SERIE 100
Gitterwagen SERIE 100
Artikel-Nr.:
     103-532505
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     24117322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Gitterwagen SERIE 100, 2 Etagen, LxBxH 930 x 460 x 1120 mm.

Ergonomisch und flexibel zum Einsatzort fahrbar dank höhenverstellbarem Schiebebügel und Lenkrollen. Höhenverstellbare Böden - passt sich Ihren Anforderungen an. Praktisch. Vielseitig einsetzbar. Hochwertige Glanzverzinkung.

Die Wagen lassen sich leicht an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen, da sie mit stufenlos höhenverstellbaren Etagen und Handgriffen versehen sind. Dank der Etagenrandprofile und der Gitter an den Stirnseiten liegt die Last stabil an ihrem Platz. Das Gestell besteht aus glanzverzinktem 22-mm-Rohr. Die Einlegeböden sind 12 mm dick, dreh- und herausnehmbar, langlebig und aus hellgrauem Laminat. Strapazierfähige Gitteretagen, die leicht sauber gehalten werden können. Die Etagen lassen sich in der Höhe einfach verstellen. Das Etagenprofil besteht aus glanzverzinkten 19-mm-Rohren. Gitter mit Gittermaschen 24 x 100 mm. Höchstbelastung 200 kg. Höchstbelastung der Etagen 100 kg. Vier Lenkrollen, 125 x 32 mm, mit grauer Gummilauffläche, Kugellagernabe und Drahtschutz.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ladeflächenlänge:
750 mm
Ladeflächenbreite:
450 mm
Länge:
930 mm
Breite:
460 mm
Höhe:
1120 mm
Anzahl Etagen:
2 Stück
Tragfähigkeit pro Ladefläche:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, helge nyberg etagenwagen, etagenwagen, etagenwagen tragl. 200kg, HelgeNyberg, 532505 49, Etagenwägen, Kastenstapler, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen, Wagen, Wägen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,65*
€ 350,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 296,00*
€ 350,78*
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 365,62*
€ 424,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,19*
€ 438,21*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,22*
€ 416,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,89*
€ 403,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 335,50*
€ 399,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,23*
€ 387,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,00*
€ 377,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,65*
€ 344,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helge Nyberg
12200220
ab € 52,05*
Zubehör
Helge Nyberg
12212220
ab € 77,32*
Zubehör
Helge Nyberg
12212162
ab € 93,01*
Zubehör
Helge Nyberg
12200245
ab € 53,01*
Zubehör
Helge Nyberg
07011325
ab € 38,88*
Zubehör
Helge Nyberg
07011311
ab € 29,71*
Zubehör
Helge Nyberg
12200318
ab € 79,04*
Zubehör
Helge Nyberg
07011309
ab € 28,54*
Zubehör
Helge Nyberg
12200312
ab € 29,11*
Zubehör
Helge Nyberg
07011305
ab € 19,38*
Zubehör
Helge Nyberg
12200302
ab € 15,18*
Zubehör
Helge Nyberg
12200225
ab € 120,18*
Zubehör
Helge Nyberg
12200221
ab € 56,06*
Zubehör
Helge Nyberg
12212010
ab € 47,35*
Zubehör
Helge Nyberg
12210311
ab € 80,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.