Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladefläche, SERIE 300, LxB 800 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladefläche
Ladefläche
Artikel-Nr.:
     103-532546
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12252306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
boden für etagenwagen
Ladefläche, SERIE 300, LxB 800 x 600 mm.

Zusatzetage. Einschließlich Etagenrandprofil und Befestigungskomponenten.
Weitere Informationen:
Material:
Laminat
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Produkttyp:
Etagen-/Einlege-/Fachböden
Weitere Suchbegriffe: HelgeNyberg, 532546 49, Etagenboden, Etagenböden, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,93*
€ 78,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 68,64*
€ 88,64*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.