Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterzarge, Höhe 161 mm, für Etagenlänge 1400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterzarge
Gitterzarge
Artikel-Nr.:
     103-532552
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12212169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
längswand etagenwagen
Gitterzarge, Höhe 161 mm, für Etagenlänge 1400 mm.

Leicht zu montieren und demontieren, Höhe 161 mm, Maschengröße 30 x 30 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
161 mm
Für Länge:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: HelgeNyberg, 532552 49, Gitter, Seitenwand, Seitenwände, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,50*
€ 179,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 144,52*
€ 179,99*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,37*
€ 213,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.