Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längsseitengitter, Höhe 620 mm, für Etagenlänge 1600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Längsseitengitter
Längsseitengitter
Artikel-Nr.:
     103-532555
Hersteller:
     Helge Nyberg
Herst.-Nr.:
     12212150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagenlängswand
Längswand Etagenwagen
längswand etagenwagen
Längsseitengitter, Höhe 620 mm, für Etagenlänge 1600 mm.

Leicht zu montieren und demontieren. Für Wagen mit hohen Stirnseiten werden zwei Gitter pro Seite benötigt. Höhe 620 mm, Maschengröße 65 x 50 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
620 mm
Für Länge:
1600 mm
Weitere Suchbegriffe: HelgeNyberg, 532555 49, Gitter, Seitenwand, Seitenwände, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,41*
€ 147,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 117,59*
€ 147,68*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.