Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformlift ohne Stützbeine, Tragfähigkeit 250 kg, Hubbereich 20 - 1400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformlift ohne Stützbeine
Plattformlift ohne Stützbeine
Plattformlift ohne Stützbeine
Artikel-Nr.:
     103-532959
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     M-532959-PX001
EAN/GTIN:
     4260563728117
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Plattformlift ohne Stützbeine, Tragfähigkeit 250 kg, Hubbereich 20 - 1400 mm.

Gabel frei hängend. Gabel manuell verstellbar. Elektrischer Hub. Nahes Heranfahren an Regale und Maschinen. Geringe Einfahrhöhe und kleiner Wendekreis für enge Bereiche.

Der Plattformlift ohne Stützbeine ist die perfekte Lösung für Logistik- und Produktionsumgebungen. Mit einer Tragfähigkeit von 250 kg und einem Hubbereich von 20 bis 1400 mm bietet dieser Minilift eine praktische Handhabung von Waren und Werkstücken. Der elektrische Hub ermöglicht schnelles und müheloses Anheben und Senken von Lasten, wodurch körperliche Anstrengungen der Mitarbeiter reduziert werden. Dies trägt zur Ergonomie am Arbeitsplatz bei und verringert das Risiko von Verletzungen, die durch manuelles Heben schwerer Lasten entstehen können. Außerdem sorgt der elektrische Hub für eine präzise Steuerung der Hubbewegungen. Dies ist besonders hilfreich beim Arbeiten mit empfindlichen Materialien, an Maschinen oder in beengten Räumen, wo Genauigkeit entscheidend ist. Die frei hängende Gabel lässt sich flexibel an verschiedene Anforderungen anpassen und ermöglicht präzise Manövrierbarkeit beim Beladen von Regalen und Maschinen. Durch den Freiraum unter der Gabel kann der Lift nah an Regale oder über Maschinen herangefahren werden, ohne dass Stützen oder andere Bauteile im Weg sind. Das erleichtert das Aufnehmen und Absetzen von Lasten und optimiert Arbeitsabläufe, während körperliche Belastungen reduziert werden. Darüber hinaus ist die Tragbreite der Gabel manuell einstellbar, wodurch der Plattformlift an unterschiedliche Produkte und Aufgaben angepasst werden kann. Die flache Gabel kann problemlos am Boden abgelegt werden. Der Plattformlift ohne Stützbeine bietet eine geringe Einfahrhöhe von nur 20 mm, was das Manövrieren unter flachen Lasten oder Paletten besonders einfach macht. Sein kleiner Wendekreis ermöglicht eine problemlose Nutzung in engen Räumen, ideal für beengte Lager- oder Produktionsbereiche. Die einfache Handhabung wird durch ein benutzerfreundliches Bedienpanel unterstützt, das eine intuitive Steuerung des elektrischen Hubs gewährleistet. So lassen sich Lasten präzise und effizient bewegen, was den gesamten Arbeitsprozess spürbar erleichtert. Diese Kombination aus Funktionalität und Ergonomie macht den Plattformlift ohne Stützbeine zu einem praktischen Hilfsmittel in Lagern, Produktionsstätten und Versandbereichen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Lastschwerpunkt:
275 mm
Hubbereich:
20 - 1400 mm
Gabellänge:
550 mm
Tragbreite:
155 - 550 mm
Gabelbreite:
70 mm
Länge:
1565 mm
Breite:
775 mm
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, 532959 49, Hebehilfe, Hebehilfen, Hebelift, Hebelifte, Hebevorrichtung, Hebevorrichtungen, Hubgerät, Hubgeräte, Kleinstapler, Lift, lift2move, Lifte, Lifter, Minilift, Minilifte, Ministapler, Plattformlift, Plattformlifte, Sololift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.530,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.530,50*
€ 3.011,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.442,94*
€ 2.907,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.418,51*
€ 2.878,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.344,62*
€ 2.790,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.287,24*
€ 2.721,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.239,12*
€ 2.664,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.