Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-534316 Herst.-Nr.: 8000-061 EAN/GTIN: 4025314499827 |
| |
|
| | |
| Kleiderbügel, mit Stift-Spezialaufhängung aus Hartholz, schwarz lackiert.
Kleiderbügel mit Stift-Spezialaufhängung aus Hartholz, schwarz lackiert. Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Farbe: | schwarz | Oberfläche: | lackiert | Produkttyp: | Zubehör für Garderobenschränke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel holz schwarz, kleiderbügel, kleiderbügel holz, C+P, 534316 49, Bügel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,31* | € 7,56* | | | | | 25 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 5,46* | € 7,63* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,62* | € 7,79* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 5,76* | € 7,99* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,62* | € 12,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|