Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Sockel, zueinander schlagende Türen, 1 Abteil, Abteilbreite 600 mm, lichtgrau / lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Sockel, zueinander schlagende Türen
CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Sockel, zueinander schlagende Türen
CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Sockel, zueinander schlagende Türen
Artikel-Nr.:
     103-535089
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8222-20B|S10009
EAN/GTIN:
     4025314659542
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Sockel, zueinander schlagende Türen, 1 Abteil, Abteilbreite 600 mm, lichtgrau / lichtblau.

Langlebige Stahlkonstruktion. 110° Türöffnungswinkel.

Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, innen 4 Ablageböden. Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass. 1 Drehriegel für Vorhängeschloss, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungsschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
610 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
lichtblau RAL 5012
Verschlussart:
Drehriegel mit Vorrichtung für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
1 Stück
Abteilbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, abteilschrank ral7035 1 abteil c + p, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, C+P, 535089 49, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Aufbewahrungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke, Wäscheschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,47*
€ 402,05*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 474,25*
€ 557,13*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,81*
€ 559,39*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,05*
€ 478,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,55*
€ 468,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 389,62*
€ 463,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,55*
€ 455,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,36*
€ 443,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,47*
€ 396,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.