Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Sockel, zueinander schlagende Türen, 1 Abteil, Abteilbreite 600 mm, schwarzgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Sockel, zueinander schlagende Türen
CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Sockel, zueinander schlagende Türen
CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Sockel, zueinander schlagende Türen
Artikel-Nr.:
     103-535096
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8222-20B|S10303
EAN/GTIN:
     4060061494015
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
CLASSIC Aufbewahrungsschrank mit Sockel, zueinander schlagende Türen, 1 Abteil, Abteilbreite 600 mm, schwarzgrau.

Langlebige Stahlkonstruktion. 110° Türöffnungswinkel.

Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, Türen zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, innen 4 Ablageböden. Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass. 1 Drehriegel für Vorhängeschloss, Türen mit Anschlagsdämpfer und mittiger Verstärkung für hohe Stabilität, mit Lüftungsschlitzen oben und unten sowie eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung in Drehbolzen.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
610 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Türfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Verschlussart:
Drehriegel mit Vorrichtung für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
1 Stück
Abteilbreite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, garderobenschrank h1800xb610xt500mm, garderobenschrank, c+p garderobenschrank, C+P, 535096 49, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Aufbewahrungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Putzmittelschrank, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke, Wäscheschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,36*
€ 481,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,38*
€ 469,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 390,43*
€ 464,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,21*
€ 457,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,24*
€ 445,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,14*
€ 396,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.