Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank, doppelstöckig, 3 Abteile, je 2 Fächer, Abteilbreite 300 mm, verkehrsweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank, doppelstöckig
CLASSIC Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank, doppelstöckig
CLASSIC Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank, doppelstöckig
Artikel-Nr.:
     103-535421
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8350-30|S10729
EAN/GTIN:
     4062084439059
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
CLASSIC Garderobenschrank mit untergebauter Sitzbank, doppelstöckig, 3 Abteile, je 2 Fächer, Abteilbreite 300 mm, verkehrsweiß.

Langlebige Stahlkonstruktion. 110° Türöffnungswinkel.

Doppelstöckiger Stahl-Garderobenschrank. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, innen je Fach 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, auf untergebauter Sitzbank, Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich. Drehriegel für Vorhängeschlösser, Türen mit Anschlagsdämpfer, Belüftungs-Lochbild und eingestanztem Etikettenrahmen, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen. Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 30 mm, allseitig gehobelt, oben abgerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden.

Montierte Anlieferung des Schrankes. Die Sitzbank wird separat geliefert - einfache Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
2090 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
815 mm
Korpusfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Türfarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Verschlussart:
Drehriegel mit Vorrichtung für Vorhängeschloss
Anzahl Abteile:
3 Stück
Anzahl Fächer:
6 Stück
Material:
Stahlblech, lackiert
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile sitzbank, garderobenschrank, garderobenschrank mit sitzbank, C+P, 535421 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schrank, Schränke, Schränke mit Sitzbank, Schrank mit Sitzbank, Spinde, Spinde mit Sitzbank, Spind mit Sitzbank, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleide, Umkleiden, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 721,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,86*
€ 1.007,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,46*
€ 993,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 826,12*
€ 983,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,63*
€ 955,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,31*
€ 919,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,09*
€ 858,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.