Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehocker mit Ablage, Gasfeder-Höhenverstellung 370 - 500 mm, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagehocker mit Ablage
Montagehocker mit Ablage
Artikel-Nr.:
     103-536976
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     2030012000
EAN/GTIN:
     5710320000530
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker rollen
arbeitsdrehhocker
Montagehocker mit Ablage, Gasfeder-Höhenverstellung 370 - 500 mm, blau.

Schlagfeste Kunststoffbasis, Ø 400 mm, mit 2 Werkzeugboxen. Beständig gegenüber einer Reihe von Flüssigkeiten und Chemikalien. Leicht zu reinigen. Leichtlaufende Rollen, Ø 75 mm, 2 davon mit Bremse.

Robuster, widerstandsfähiger Sitz aus PU. Beständig gegenüber vielen Chemikalien. Pflegeleicht und langlebig. Ablage aus Kunststoff, Ø 400 mm. Inklusive 2 Kleinteileschalen. 5 Lenkrollen für harte Böden, davon 2 mit Feststellbremse.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Gestellausführung:
mit Rollen
Gestellfarbe:
blau
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
370 - 500 mm
Ausstattung:
Werkzeugablage inkl. 2 Kästen
Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker toplift, 536976 49, Drehhocker, Hocker, Montagehocker, Rollhocker, Werkstatthocker, Werkstattstuhl, Werkstattstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,93*
€ 125,45*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 113,56*
€ 144,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,63*
€ 143,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,93*
€ 115,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.