Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer XL, fahrbar, Höhenverstellbereich 730 - 980 mm, 4 Ausleger mit Lenkrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer XL, fahrbar
Materialständer XL, fahrbar
Materialständer XL, fahrbar
Artikel-Nr.:
     103-536996
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     801403
EAN/GTIN:
     5710320003050
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialständer XL, fahrbar, Höhenverstellbereich 730 - 980 mm, 4 Ausleger mit Lenkrollen.

Ideal für Packarbeitsplätze, Sortierplätze und Montagearbeiten. Ergonomisches Arbeiten zur Prävention von haltungsbedingten Rückenleiden. Gasfeder-Höhenverstellung 730 bis 980 mm. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Feststellbremsen an allen Rollen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle.

Die Tische sind sehr flexibel in der Anwendung, lassen sich schnell verschieben und sind einfach verstellbar, sowohl in der Tischplattenhöhe als auch im Neigungswinkel. Die im Neigungswinkel (0 - 20°) verstellbare Tischplatte (800 x 600 mm) ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech und mit einer Haltelippe versehen, damit Gegenstände nicht auf den Boden fallen. Tragkraft 125 kg. 4 Lenkrollen mit Feststellbremsen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
125 kg
Plattformlänge:
800 mm
Plattformbreite:
600 mm
Höhenverstellbereich:
730 - 980 mm
Neigungswinkel:
0° - 30°
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Weitere Suchbegriffe: Materialstütze, Materialwagen, arbeitstisch höhenverstellbar, materialwagen, 536996 49, Fahrtisch, Fahrtische, Ständer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,45*
€ 464,77*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 411,22*
€ 487,71*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,77*
€ 553,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,53*
€ 538,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 448,01*
€ 533,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,92*
€ 516,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,14*
€ 497,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,45*
€ 458,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.