Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Stole A/S Mobiler Arbeitstisch Global Midi, Arbeitsfl 365629-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-365629-YY
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     801403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Material-Auflageständer
Materialständer
Global Stole A/S Mobiler Arbeitstisch Global Midi, Arbeitsfläche BxT 800-600 mm, höhenverstellbar 730-980 mm Der mobile Global Stole A/S Arbeitstisch Global Midi ist besonders flexibel und lässt sich bspw. ideal zum Verpacken, Montieren und Sortieren einsetzen. Die Werkbank zeichnet sich durch hohe Stabilität aus und verfügt über 4 Drehgelenke. Von den Tischrollen sind alle mit Bremse ausgestattet. Vielseitig einsetzbar Besonders stabil Mit 4 Drehgelenken 75 mm Pulverbeschichtete Metall-Arbeitsplatte Alle Rollen mit Bremse Winkel und Höhe verstellbar Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Anlieferung = zerlegt Höhe = 730 - 980 mm Breite = 800 mm Tiefe = 600 mm Tragkraft = 125 kg Eigengewicht = 40,05 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Breite:
800 mm
Eigengewicht:
40.05 kg
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
730 - 980 mm
Tiefe:
600 mm
Tragkraft:
125 kg
HEIGHT GRO:
660.00 mm
WIDTH GRO:
580.00 mm
DEPTH GRO:
160.00 mm
WEIGHT GRO:
40.050000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,69*
€ 485,31*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 410,19*
€ 485,88*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,88*
€ 578,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,86*
€ 572,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,71*
€ 542,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,94*
€ 525,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,19*
€ 488,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.