Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshocker, höhenverstellbar, mit Bodengleitern, blau, Höhe 390 - 520 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshocker, höhenverstellbar
Arbeitshocker, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-537008
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     30318100000
EAN/GTIN:
     5710320010782
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker, höhenverstellbar, mit Bodengleitern, blau, Höhe 390 - 520 mm.

Universell einsetzbar in Büro, Betrieb, öffentlichen Einrichtungen u.v.m. Langlebig, pflegeleicht, robust. Unterschiedliche Gestellausführungen und Sitzhöhen verfügbar.

Dieser komfortable Sitz mit pflegeleichtem Kunstlederbezug bietet mit einem Sitzdurchmesser von 360 mm optimalen Komfort. Dank der modernen Gasfeder lässt sich die Sitzhöhe schnell und präzise einstellen. Das stabile Kunststoff-Fußkreuz mit Bodengleitern sorgt für einen sicheren Stand und einfache Mobilität. Der Sitz eignet sich hervorragend für den Einsatz in Büros, Betrieben und öffentlichen Einrichtungen und ist aufgrund seiner Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit besonders praktisch. Er ist in verschiedenen Gestellausführungen und Sitzhöhen verfügbar, um den individuellen Bedürfnissen anzupassen. Stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit Bodengleitern.
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Kunstleder
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Gestellfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Sitzfarbe:
blau
Sitzhöhe:
390 - 520 mm
Sitzdurchmesser:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: 537008 49, Drehhocker, Hocker, Sitzhocker, Werkstatthocker, Werkstattstuhl, Werkstattstühle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,38*
€ 142,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,82*
€ 135,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.