| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-537021 Herst.-Nr.: 30318191001 EAN/GTIN: 5710320056032 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitshocker, höhenverstellbar, mit Rollen und Rückenlehne, blau, Höhe 450 - 580 mm.
Universell einsetzbar in Büro, Betrieb, öffentlichen Einrichtungen u.v.m. Langlebig, pflegeleicht, robust. Unterschiedliche Gestellausführungen und Sitzhöhen verfügbar.
Dieser komfortable Sitz mit pflegeleichtem Kunstlederbezug bietet mit einem Sitzdurchmesser von 360 mm optimalen Komfort. Dank der modernen Gasfeder lässt sich die Sitzhöhe schnell und präzise einstellen. Das stabile Kunststoff-Fußkreuz mit Bodengleitern sorgt für einen sicheren Stand und einfache Mobilität. Der Sitz eignet sich hervorragend für den Einsatz in Büros, Betrieben und öffentlichen Einrichtungen und ist aufgrund seiner Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit besonders praktisch. Er ist in verschiedenen Gestellausführungen und Sitzhöhen verfügbar, um den individuellen Bedürfnissen anzupassen. Stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Rollen. Praktische, komfortable Rückenlehne für erhöhten Sitzkomfort. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sitzmaterial: | Kunstleder | Gestellausführung: | mit Rollen und Fußring | Gestellfarbe: | schwarz | Höhenverstellungsart: | Gasfeder | Sitzfarbe: | blau | Sitzhöhe: | 450 - 580 mm | Sitzdurchmesser: | 360 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: arbeitsdrehhocker kunstleder, 537021 49, Drehhocker, Hocker, Sitzhocker, Werkstatthocker, Werkstattstuhl, Werkstattstühle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |