| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-537134 Herst.-Nr.: 8010-204|S10035 EAN/GTIN: 4025314509250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CLASSIC Fächerschrank mit Füßen, 2 Abteile, je 4 Fächer, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau / schwarzgrau.
Langlebige Stahlkonstruktion. Je Fach 1 Zylinderschloss mit je 2 Schlüsseln. 110° Türöffnungswinkel. Hochwertige Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Schrankfüße aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank.
Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz. Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Tür mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1850 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 610 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | schwarzgrau RAL 7021 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Fächer: | 8 Stück | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, C+P, 537134 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Wertfach, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |