Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC Fächerschrank mit Füßen, 2 Abteile, je 4 Fächer, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau / viridingrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC Fächerschrank mit Füßen
CLASSIC Fächerschrank mit Füßen
CLASSIC Fächerschrank mit Füßen
Artikel-Nr.:
     103-537141
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-204|S10249
EAN/GTIN:
     4056211670903
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
CLASSIC Fächerschrank mit Füßen, 2 Abteile, je 4 Fächer, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau / viridingrün.

Langlebige Stahlkonstruktion. Je Fach 1 Zylinderschloss mit je 2 Schlüsseln. 110° Türöffnungswinkel. Hochwertige Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Schrankfüße aus Kunststoff = erhöhter Korrosionsschutz für den Schrank.

Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz. Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Tür mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
610 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
viridingrün RDS 1108060
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Fächer:
8 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, C+P, 537141 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Wertfach, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,94*
€ 602,88*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,40*
€ 668,05*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,88*
€ 670,61*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,88*
€ 717,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,71*
€ 694,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 577,88*
€ 687,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,58*
€ 680,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,87*
€ 656,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,94*
€ 603,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.