| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-537485 Herst.-Nr.: 8020-204|S10014 EAN/GTIN: 4025314543346 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CLASSIC Fächerschrank mit Sockel, 2 Abteile, je 4 Fächer, Abteilbreite 300 mm, lichtgrau / schwarzgrau.
Langlebige Stahlkonstruktion. Je Fach 1 Zylinderschloss mit je 2 Schlüsseln. 110° Türöffnungswinkel. Hochwertige Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Sockel zurückgesetzt zum leichten Herantreten an den Schrank.
Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit. Auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischem Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt und oberhalb mit Luftdurchlass. Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Tür mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 1800 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 610 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | schwarzgrau RAL 7021 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend | Anzahl Fächer: | 8 Stück | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, schließfach schrank, schließfachschrank 8 fächer, C+P, 537485 49, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Wertfach, Wertfächer, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzfach, Wertschutzfächer, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |