Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi® Eckenschutz, Typ E, 1 Rolle à 5 m, Holz-Dekor cherry.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi® Eckenschutz
Knuffi® Eckenschutz
Knuffi® Eckenschutz
Knuffi® Eckenschutz
Knuffi® Eckenschutz
Artikel-Nr.:
     103-538442
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     100541
EAN/GTIN:
     4251182803767
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Kantenschutzecken
Knuffi® Eckenschutz, Typ E, 1 Rolle à 5 m, Holz-Dekor cherry.

Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 Klasse E-d2. Individuell auf benötigte Länge zuschneidbar. Flexibel und alterungsbeständig.

Warn- und Schutzprofile Knuffi® absorbieren harte Stöße und markieren gefährliche Stellen. Durch ihre farbige Markierung nach ASR A1.3 warnen die Profile vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen, Hindernissen und mildern im Falle eines Falles Stoßverletzungen und Rammschäden ab. Die Profile können nahezu überall eingesetzt werden, z.B. an innerbetrieblichen Transportwegen, Maschinen, Fahrzeugen oder auch an Wänden, Durchgängen und Türen im Innen- und Außenbereich. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren sind diese Profile hochflexibel und die Warnmarkierung gegen Farbabrieb geschützt. Die Lieferung erfolgt als 5-m-Rollen.
Weitere Informationen:
Typ:
E
Querschnitt:
L-Form
Farbe:
Holz-Dekor cherry
Material:
PU-Schaum
Befestigungsart:
selbstklebend
Länge:
5000 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
26 mm
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzwinkel, Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, eckschutzprofil knuffi 5m, eckenschoner, knuffi kantenschutzecke, SHG, 538442 49, Anfahrschutz, Eckenschutz, Kantenschutzecke, Markierung, Markierungen, Markierungsprofil, Markierungsprofile, Prallschutz, Prallschutz für die Wand, Rammschutz, Rammschutzecke, Rammschutzecken, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Rammschutz für Palettenregal, Rammschutz für Palettenregale, Schutzprofil, Schutzprofile, Wandprallschutz, Warnprofil, Warnprofile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 122,84*
€ 4,95*
ab € 125,67*
€ 160,26*
€ 4,95*
ab € 120,37*
€ 160,26*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,33*
€ 140,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.