Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Rammschutz Lagerregal
>
Artikel
Knuffi® Eckenschutz, Typ H, 1 Rolle à 5 m, silber.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-538529
Hersteller:
SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
100514
EAN/GTIN:
4251182805501
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Eckenschoner
Knuffi® Eckenschutz, Typ H, 1 Rolle à 5 m, silber.
Stark haftender Acrylatkleber, licht- und alterungsbeständig. Sehr langlebig durch abriebfeste Warnmarkierung. Brandgeprüft nach DIN EN 13501-1 Klasse E-d2. Individuell auf benötigte Länge zuschneidbar. Flexibel und alterungsbeständig.
Warn- und Schutzprofile Knuffi® absorbieren harte Stöße und markieren gefährliche Stellen. Durch ihre farbige Markierung nach ASR A1.3 warnen die Profile vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen, Hindernissen und mildern im Falle eines Falles Stoßverletzungen und Rammschäden ab. Die Profile können nahezu überall eingesetzt werden, z.B. an innerbetrieblichen Transportwegen, Maschinen, Fahrzeugen oder auch an Wänden, Durchgängen und Türen im Innen- und Außenbereich. Durch ein spezielles Herstellungsverfahren sind diese Profile hochflexibel und die Warnmarkierung gegen Farbabrieb geschützt. Die Lieferung erfolgt als 5-m-Rollen.
Weitere Informationen:
Typ:
H
Profil:
Eckenschutz
Querschnitt:
L-Form
Farbe:
silber
Material:
PU-Schaum
Befestigungsart:
selbstklebend
Länge:
5000 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kantenschutz-Ecke
,
Kantenschutzecken
,
Kantenschutzwinkel
,
Anfahrschutz Lagerregal
,
Lagerregalrammschutz
,
Rammschutz Lagerregal
,
Regalbeinschutz Lagerregal
,
eckschutzprofil knuffi 5m
,
eckenschoner
,
knuffi kantenschutzecke
,
SHG
,
538529 49
,
Anfahrschutz
,
Eckenschutz
,
Kantenschutzecke
,
Markierung
,
Markierungen
,
Markierungsprofil
,
Markierungsprofile
,
Prallschutz
,
Prallschutz für die Wand
,
Rammschutz
,
Rammschutzecke
,
Rammschutzecken
,
Rammschutzelemente für Regale
,
Rammschutzelement für Regale
,
Rammschutz für Palettenregal
,
Rammschutz für Palettenregale
,
Schutzprofil
,
Schutzprofile
,
Wandprallschutz
,
Warnprofil
,
Warnprofile
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,79*
€ 160,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 152,56*
€ 191,13*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 146,36*
€ 191,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,37*
€ 190,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,75*
€ 181,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,02*
€ 176,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knuffi® Eckenschutz, Typ H, 1 Rolle à 5 m, anthrazit.
SHG Pur-Profile
100564
ab € 122,88*
Ähnlich
Knuffi® Eckenschutz, Typ H, 1 Rolle à 5 m, beige.
SHG Pur-Profile
900315-H
ab € 122,79*
Ähnlich
Knuffi® Eckenschutz, Typ H, 1 Rolle à 5 m, blau.
SHG Pur-Profile
900311-H
ab € 122,94*
Ähnlich
Knuffi® Eckenschutz, Typ H, 1 Rolle à 5 m, gelb.
SHG Pur-Profile
900312-H
ab € 122,90*
Ähnlich
Knuffi® Eckenschutz, Typ H, 1 Rolle à 5 m, grün.
SHG Pur-Profile
900313-H
ab € 122,87*
Ähnlich
Knuffi® Eckenschutz, Typ H, 1 Rolle à 5 m, Holz-Dekor cherry.
SHG Pur-Profile
100544
ab € 122,86*
Ähnlich
Knuffi® Eckenschutz, Typ H, 1 Rolle à 5 m, Holz-Dekor dunkel.
SHG Pur-Profile
100524
ab € 122,81*
Ähnlich
Knuffi® Eckenschutz, Typ H, 1 Rolle à 5 m, Holz-Dekor khaki.
SHG Pur-Profile
100574
ab € 122,76*
Ähnlich
Knuffi® Eckenschutz, Typ H, 1 Rolle à 5 m, Holz-Dekor natur.
SHG Pur-Profile
100584
ab € 122,80*
Ähnlich
Knuffi® Eckenschutz, Typ H, 1 Rolle à 5 m, orange.
SHG Pur-Profile
900310-H
ab € 122,76*
Ähnlich
Knuffi® Eckenschutz, Typ H, 1 Rolle à 5 m, rot.
SHG Pur-Profile
900314-H
ab € 122,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen