Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank mit Sitzbank, HxBxT 2140 x 400 x 500 mm, 2 Abteile, Türen enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Garderobenschrank mit Sitzbank
Z-Garderobenschrank mit Sitzbank
Artikel-Nr.:
     103-538650
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     7182510
EAN/GTIN:
     4250618221205
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank
Z-Garderobenschrank mit Sitzbank, HxBxT 2140 x 400 x 500 mm, 2 Abteile, Türen enzianblau.

Platzsparende Lösung für eng bemessene Räume.

Stabile Stahlkonstruktion, punktgeschweißt und einbrennlackiert. Glatte, verstärkte Türen, jeweils rechts und links angeschlagen, getrennt zur Mitte verschließbar. Zylinderschloss, verschieden schließend. Mit Sitzbankuntergestell (höhenverstellbar bis 10 mm) aus Vierkantstahlrohr in Tiefschwarz, RAL 9006. Sitzleisten aus hochwertigem WPC-Hohlkammerprofil 105 x 35 mm, Farbe Hellgrau, mit PVC-Ummantelung, schwarze Endkappe.

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
2140 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
800 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel
Anzahl Abteile:
2 Stück
Material:
Stahlblech
Abteilbreite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Wolf, 538650 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Raumsparschränke mit untergebauten Sitzbänken, Raumsparschrank mit untergebauter Sitzbank, Schränke mit Sitzbank, Schrank mit Sitzbank, Spind, Spinde, Spinde mit Sitzbank, Spind mit Sitzbank, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Z-Schrank, Z-Schränke, Z-Schränke mit untergebauten Sitzbänken, Z-Schrank mit untergebauter Sitzbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 571,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,16*
€ 811,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,64*
€ 793,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 659,97*
€ 785,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,93*
€ 774,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,75*
€ 744,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,00*
€ 679,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.