| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-538664 Herst.-Nr.: 7184701 EAN/GTIN: 4250618252810 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Z-Garderobenschrank mit Sitzbank, HxBxT 2140 x 800 x 500 mm, 4 Abteile, Türen silbergrau.
Platzsparende Lösung für eng bemessene Räume.
Stabile Stahlkonstruktion, punktgeschweißt und einbrennlackiert. Glatte, verstärkte Türen, jeweils rechts und links angeschlagen, getrennt zur Mitte verschließbar. Zylinderschloss, verschieden schließend. Mit Sitzbankuntergestell (höhenverstellbar bis 10 mm) aus Vierkantstahlrohr in Tiefschwarz, RAL 9006. Sitzleisten aus hochwertigem WPC-Hohlkammerprofil 105 x 35 mm, Farbe Hellgrau, mit PVC-Ummantelung, schwarze Endkappe.
Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 2140 mm | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 800 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | silbergrau RAL 7001 | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel | Anzahl Abteile: | 4 Stück | Material: | Stahlblech | Abteilbreite: | 200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank mit sitzbank 4 abteile, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Wolf, 538664 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Raumsparschränke mit untergebauten Sitzbänken, Raumsparschrank mit untergebauter Sitzbank, Schränke mit Sitzbank, Schrank mit Sitzbank, Spind, Spinde, Spinde mit Sitzbank, Spind mit Sitzbank, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Z-Schrank, Z-Schränke, Z-Schränke mit untergebauten Sitzbänken, Z-Schrank mit untergebauter Sitzbank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |