Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Schiebetürenschrank
>
Artikel
Schiebetürenschrank ASISTO, Höhe 1617 mm, Breite 1000 mm, schwarzgrau/schwarzgrau.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-539028
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
142012-000|S10047
EAN/GTIN:
4062084808305
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank ASISTO, Höhe 1617 mm, Breite 1000 mm, schwarzgrau/schwarzgrau.
Korpus in stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik. Schiebetüren auf Super-Leichtlaufrollen. Sicherheitsschloss (Dreh-/Druckzylinderschloss) mit Wechselkern und 2 Schlüsseln.
Stahl-Schiebetürenschrank ASISTO - mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar. Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15-mm-Raster. Ergonomische Design-Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt. Zwei doppelwandige Stahltüren in spezieller Schienenführung für leises Öffnen und Schließen, gedämmt für angenehmes Geräuschverhalten. Mit 7-mm-Abdeckplatte und drei lackierten Einlegeböden aus Stahl, hohe Traglast von 70 kg.
Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
1617 mm
Tiefe:
435 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Schiebetürenschränke
Türart:
Schiebetür
Türfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Anzahl Türen:
2 Stück
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schiebetürschrank
,
Theken-Schrank
,
Thekenschrank
,
c+p schiebetürenaufsatzschrank
,
schiebetür schrank
,
C+P
,
539028 49
,
Aktenschiebetürenschrank
,
Aktenschiebetürenschränke
,
Aktenschiebetürschrank
,
Aktenschiebetürschränke
,
Aktenschrank
,
Aktenschränke
,
Archiv
,
Archive
,
Archivierung
,
Archivierungsschrank
,
Archivierungsschränke
,
Büroeinrichtung
,
Büroeinrichtungen
,
Büromöbel
,
Büroschiebetürenschrank
,
Büroschiebetürenschränke
,
Büroschiebetürschrank
,
Büroschiebetürschränke
,
Büroschrank
,
Büroschränke
,
Dokumentenschrank
,
Dokumentenschränke
,
Metallschrank
,
Metallschränke
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Ordnerschrank
,
Ordnerschränke
,
Schiebetürenschränke
,
Schiebetürschränke
,
Schrank
,
Schränke
,
Schränke mit Schiebetüren
,
Schrank mit Schiebetüren
,
Stahlbüroschrank
,
Stahlbüroschränke
,
Stahlmöbel
,
Stahlschrank
,
Stahlschränke
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 840,61*
€ 1.000,09*
Lager 420
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 957,35*
€ 1.112,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,09*
€ 1.190,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,15*
€ 1.175,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 978,27*
€ 1.164,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,09*
€ 1.119,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,67*
€ 1.076,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,61*
€ 1.000,33
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Einlegeboden, lackiert, aus Stahl, 994 x 352 x 24, grau
C+P Möbelsysteme
291162
ab € 74,16*
Zubehör
C+P Einlegeboden, lackiert, aus Stahl, 994 x 352 x 24, schwarzgrau
C+P Möbelsysteme
291160
ab € 74,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen