Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveaulift, ohne Neigung, Hubbereich 50 - 930 mm, Tragfähigkeit 1500 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niveaulift
Niveaulift
Artikel-Nr.:
     103-539612
Hersteller:
     EDMOLIFT
Herst.-Nr.:
     613209
EAN/GTIN:
     7340092801585
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Niveaulift, ohne Neigung, Hubbereich 50 - 930 mm, Tragfähigkeit 1500 kg.

Mit den Niveauliften von EdmoLift lassen sich Artikel mühelos auf eine Arbeitshöhe bis zu 970 mm heben. Der Niveaulift bietet auf drei Seiten Bein- und Fußfreiheit und sorgt so dank seiner ausgesprochen guten Zugänglichkeit für ein reibungsloses Arbeiten. Paletten, Gitterboxen oder Container werden mit dem Paletthubwagen oder Gabelstapler direkt auf den Niveaulift gestellt. Produkteigenschaften - Kundenspezifische Anpassungen - auf Wunsch liefern wir auf Ihren speziellen Bedarf zugeschnittene Gabeln - Gute Zugänglichkeit von drei Seiten - Entspricht EN 1570-1 - verfügt über die CE-Kennzeichnung - 24-V-DC-Steuerung und Bedienvorrichtungen mit Totmannschalter - Elektrosystem gemäß IP54 - Überlastschutz - Einstellbarer, hochsensibler Schutzrahmen auf allen Außenseiten der Gabel - Niveaulifte verfügen über elektrische Sicherheitsventile. TSL/TSE sind nicht mit Servicesperren versehen - Wartungsfreie Lager
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Hubbereich:
50 - 930 mm
Ausführung Plattform:
G-Form
Hubzeit:
26 sek
Leistung:
0.75 kW
Betriebsspannung:
400 V
Steuerspannung:
24 V
Antrieb:
Elektrohydraulik
Plattformfarbe:
signalorange RAL 2010
Plattformmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Edmolift, 539612 49, Federhubtisch, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubneigegerät, Hubneigegeräte, Hubtisch, Hubtische, Neigegerät, Neigegeräte, Palettenpositionierer, Verladetisch, Verladetische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.251,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.790,34*
€ 12.840,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.544,68*
€ 12.548,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10.439,23*
€ 12.422,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.303,23*
€ 12.260,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.251,36*
€ 12.199,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.