| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-539812 Herst.-Nr.: 33867 EAN/GTIN: 4015544338676 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nitril-Arbeitshandschuhe NITRIL GRIP, gelb, Größe 6 (XS), VE 120 Paar.
Schutz bei mittelschweren Grobarbeiten. Abriebfest und wasserdicht. Haltbarer als Lederhandschuhe.
Der NITRIL GRIP besteht aus bequemer Baumwolle, wodurch ein angenehmes Tragegefühl gewährleistet wird. Dank der getauchten Nitril-Beschichtung ist der Handschuh abriebfest, wasserdicht und sogar haltbarer als Lederhandschuhe. Der Arbeitshandschuh verfügt über einen sehr guten Trockengriff und ein Strickbund sorgt zudem für eine gute Passform. Der Arbeitshandschuh NITRIL GRIP eignet sich ideal für mittelschwere Grobarbeiten sowie für den Umgang mit fettigen und öligen Gegenständen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Obermaterial: | Nitril | Größe: | XS | Farbe: | gelb | Norm: | EN 388 CAT II | Anwendungsbereich: | Baugewerbe, Handwerk, Industrie, Landwirtschaft | Produkttyp: | Nitril-Arbeitshandschuhe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, franz mensch arbeitshandschuhe baumwolle, arbeitshandschuh, arbeitshandschuh größe 6, 539812 49, glove, gloves, Handschuh, Handschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |