Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fitness-Hocker SITNESS 5 ALPINE, Sitzhöhe ca. 620 mm, Bezug grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fitness-Hocker SITNESS 5 ALPINE
Fitness-Hocker SITNESS 5 ALPINE
Artikel-Nr.:
     103-539906
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     71260 L55
EAN/GTIN:
     4014296276083
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Ballhocker
Bürohocker
Fitness-Hocker SITNESS 5 ALPINE, Sitzhöhe ca. 620 mm, Bezug grün.

Individuelle Beweglichkeit, dreidimensional. Sitzhärte und Schwingeffekt einstellbar. Formschöne und stabile Füße aus Buche.

Fitness-Hocker mit integriertem Gymnastikball als ideale Alternative fürs Sitzen in Bewegung - im Büro, Meetingbereich und Empfang, Home-Office aber auch in Wohnbereichen zuhause. In zehn tollen Farben, Bezug NORD WOOL (75% Schurwolle, 25% Polyamid). Sitzhärte und vertikaler Schwingeffekt durch Luftdruckregulierung individuell auf das Körpergewicht einstellbar, Luftpumpe im Lieferumfang enthalten. Formschöne und stabile Standfüße aus Buche.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
620 mm
Sitzdurchmesser:
450 mm
Sitzmaterial:
70% Wolle, 25% Polyamid, 5% andere Fasern
Sitzfarbe:
grün
Gestellausführung:
Standfüße mit Bodengleitern
Gestellmaterial:
Buche
Gestellfarbe:
Buche
Sitzausführung:
Rundsitz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 135,88*
€ 168,31*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,02*
€ 175,37*
€ 4,95*
ab € 142,35*
€ 175,97*
Frei Haus
ab € 172,12*
€ 205,74*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,37*
€ 208,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,29*
€ 191,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.