| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-540083 Herst.-Nr.: 540083 EAN/GTIN: 4061753072009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schallschutz-Trennwand, Paneel mit Fenster, Höhe 1600 mm, Breite 1000 mm, grau.
Wand-Paneele zur dekorativen, geräuschdämpfenden Abgrenzung. In jedem Winkel verkettbar - von 0° bis 360°, gute Zirkulation der Raumluft durch die 100 mm hohen Standbeine. Einfacher und schneller Aufbau durch vormontierte Bauteile, Lieferung inklusive Flachfuß, Standbein und Verbindungsklammer. FSC®-zertifiziert und Made in Germany.
50 mm starker Wandaufbau bestehend aus umlaufenden Holzrahmen mit einer Füllung aus 50 mm starker, ökologischer, hochwirksamer Faserdämmung aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC-zertifiziertes Material, umweltverträglich und recyclingfähig), mit abriebfesten Kunststoff-Sicherheitsecken. Umweltfreundlich blei- und cadmiumfrei pulverbeschichtete Stahlteile sowie eloxierte Aluminiumteile. Aufwändig handgepolstert mit einem 2 mm starken, schaumstoffkaschierten Stoff aus 100% Polyester.
Sondermaße und weitere Stoff-Farben auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamthöhe: | 1600 mm | Gesamtbreite: | 1000 mm | Gesamttiefe: | 50 mm | Wandmaterial: | Polyester, Aluminium, MDF-Rahmen, Weichholzdämmstoff, Kunststoff | Wandfarbe: | grau | Zertifikat: | FSC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, eurokraft pro, 540083 49, Absorber, Abtrennung, Abtrennungen, Akustikelement, Akustikelemente, Akustiktrennwände, Akustikwand, Akustikwände, Büroeinrichtung, Bürotrennwände, Hygieneschutz, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Paneele zur Raumtrennung, Paneel zur Raumtrennung, Schallabsorber, Schalldämmung, Schalldämmungen, Schalldämmwand, Schalldämmwände, Schallschutzwand, Schallschutzwände, Sichtschutzwand, Sichtschutzwände, Stellwände, Systemtrennwand, Systemtrennwände, Textilpinnwand, Textilpinnwände, Textiltafel, Textiltafeln, Trennwand, Trennwände, Trennwandsystem, Trennwandsysteme, Wand, Wandabsorber, Wände, Wandpaneel, Wandpaneele |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |