Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlagkette GK8, Tragfähigkeit 1120 kg, Kettenstärke 6 mm, Nutzlänge 1,5 m, 1-strängig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlagkette GK8
Anschlagkette GK8
Artikel-Nr.:
     103-540152
Hersteller:
     FS
Herst.-Nr.:
     H16SLTYP1 - 1,5m
EAN/GTIN:
     4061753072023
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Anschlagkette GK8, Tragfähigkeit 1120 kg, Kettenstärke 6 mm, Nutzlänge 1,5 m, 1-strängig.

Gefertigt aus Stahl der Güteklasse 8 für die gängigsten Hebeaufgaben. Hochwertig verarbeitet. EN 818-4 konform.

Diese Anschlagkette ist nach EN 818-4 gefertigt und bietet eine hohe Festigkeit für die tägliche Nutzung.

Auf Anfrage erhalten Sie außerdem weitere Kettenstärken.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1120 kg
Anzahl Stränge:
1 Stück
Länge:
1.5 m
Kettenstärke:
6 mm
Hakenmaulweite (mit Sicherung):
19 mm
Material:
Stahl
Kranöse licht:
110x60 mm
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, kettengehänge 1 strang, anschlagkette, 540152 49, Anschlagketten, Anschlagmittel, Kette, Ketten, Kranketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.