| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-540445 Herst.-Nr.: WS25-45NS-CE EAN/GTIN: 4061753073785 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Edelstahlseil inkl. Lasthaken, Seil-Ø 6,4 mm, Länge 13,7 m.
Hochwertig verarbeitet. Hohe Zugkraft. Vielseitig einsetzbar.
Edelstahlseil mit Lasthaken zum Aufziehen auf Winden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Edelstahl | Länge: | 13.7 m | Durchmesser Drahtseil: | 6.4 mm | Für Tragfähigkeit: | 523 kg | Produkttyp: | Zubehör für Drehkräne |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: edelstahlseil, Thern, 540445 49, Lasthaken, Seil, Seile, Stahlseile |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |