Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop-Ladewagen, mit 10 Fächern, lichtgrau / verkehrsrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptop-Ladewagen
Laptop-Ladewagen
Laptop-Ladewagen
Laptop-Ladewagen
Artikel-Nr.:
     103-540927
Hersteller:
     rotstahl GmbH
Herst.-Nr.:
     2622-011001-0535812 / 3020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Ladewagen
Notebook Ladewagen
Notebookladewagen
notebook ladewagen
Laptop-Ladewagen, mit 10 Fächern, lichtgrau / verkehrsrot.

Abschließbare, mobile Ladestation. Leicht erreichbare Standard-Steckdose für jedes Fach. Mit Anfahrschutz, Griffen und Feststellbremse. Abnehmbares Netzkabel mit Hauptschalter außen.

Abschließbarer Laptop-Stauraum und mobile Ladestation in einem. Der praktische Ladewagen mit 10, 20 oder 30 Fächern (Fachmaß 85 x 360 x 380 mm) bietet integrierte Standard-Steckdosen für die Akku-Ladung. Die abschließbaren Flügeltüren gewährleisten mit 180°-Türöffnungswinkel leichte Erreichbarkeit der Fächer.

Ladekabel und andere bewegliche Teile sind von Garantieansprüchen ausgeschlossen.

Weitere Farben auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1250 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
500 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
verkehrsrot RAL 3020
Material:
Stahlblech
Anzahl Fächer:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: 540927 49, Akku-Ladeschrank, Akku-Ladeschränke, Ladeschrank, Ladeschrank Akkus, Ladeschränke, Ladestation, Ladestationen, Ladewagen, Ladewägen, Laptopaufbewahrung, Laptopaufbewahrungen, Laptop-Ladeschrank, Laptop-Ladeschränke, Laptop-Locker, Laptopschrank, Laptopschränke, Laptopwagen, Laptopwägen, Notebookwagen, Notebookwägen, Notebook-Wagen, Smartphone-Ladeschrank, Smartphone-Ladeschränke, Tablet-Ladeschrank, Tablet-Ladeschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.188,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.372,49*
€ 1.633,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.339,95*
€ 1.594,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.326,55*
€ 1.578,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.286,01*
€ 1.530,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,65*
€ 1.481,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.188,76*
€ 1.414,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.