Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer S, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 1050 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidständer S
Schneidständer S
Artikel-Nr.:
     103-544564
Hersteller:
     Aldipro-Systems B.V.
Herst.-Nr.:
     KK-LCW-1852
EAN/GTIN:
     8719806016871
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer
Schneidständer S, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 1050 mm.

Besonders geeignet zum Schneiden von Luftpolsterfolie, Schaumfolie, Schlauchfolie und Folie.

Einfach-Schneidständer mit 800, 1050, 1250 oder 1600 mm Schnittbreite. Standardmäßig für Papier und Folien bis 6 mm.

Für Kartonagen und höhere Materialstärken bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1050 mm
Breite:
1350 mm
Tiefe:
800 mm
Schnittbreite:
1050 mm
Für Rollendurchmesser:
750 mm
Für Rollengewicht:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: 544564 49, Abrollständer, Packpapierabroller, Schneidevorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,78*
€ 679,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,21*
€ 655,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 545,70*
€ 649,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,02*
€ 627,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,00*
€ 600,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,58*
€ 576,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.