Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidständer M, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 1250 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidständer M
Schneidständer M
Artikel-Nr.:
     103-544569
Hersteller:
     Aldipro-Systems B.V.
Herst.-Nr.:
     KK-LCW-1857
EAN/GTIN:
     8719806016925
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer
Schneidständer M, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 1250 mm.

Mit patentierter V-Klingen-Schneideeinheit, Schnittstärke bis zu 6 mm. Besonders geeignet zum Schneiden von Luftpolsterfolie, Schaumfolie, Schlauchfolie und Folie.

Schneidständer mit 800, 1050, 1250 oder 1600 mm Schnittbreite. Standardmäßig für Papier und Folien bis 6 mm.

Für Kartonagen und höhere Materialstärken bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1250 mm
Breite:
1550 mm
Tiefe:
800 mm
Schnittbreite:
1250 mm
Für Rollendurchmesser:
750 mm
Für Rollengewicht:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: 544569 49, Abrollständer, Packpapierabroller, Schneidevorrichtung, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,29*
€ 764,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 619,08*
€ 736,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 612,89*
€ 729,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,02*
€ 712,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,00*
€ 691,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,16*
€ 646,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.