Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schneidständer, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 1250 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Schneidständer
Doppel-Schneidständer
Artikel-Nr.:
     103-544573
Hersteller:
     Aldipro-Systems B.V.
Herst.-Nr.:
     KK-LCW-1861
EAN/GTIN:
     8719806016963
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer
Doppel-Schneidständer, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 1250 mm.

Mit patentierter V-Klingen-Schneideeinheit, Schnittstärke bis zu 6 mm. Besonders geeignet zum Schneiden von Luftpolsterfolie, Schaumfolie, Schlauchfolie und ähnlichen Folien.

Doppel-Schneidständer mit 800, 1050, 1250 oder 1600 mm Schnittbreite. Standardmäßig für Papier und Folien bis 6 mm.

Für Kartonagen und höhere Materialstärken bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1550 mm
Breite:
1550 mm
Tiefe:
800 mm
Schnittbreite:
1250 mm
Für Rollendurchmesser:
750 mm
Für Rollengewicht:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: 544573 49, Abrollständer, Packpapierabroller, Schneidevorrichtung, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 876,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,90*
€ 1.201,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,14*
€ 1.172,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 975,29*
€ 1.160,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,03*
€ 1.128,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,66*
€ 1.094,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,28*
€ 1.042,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.