Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Schneidständer, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 1600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Schneidständer
Doppel-Schneidständer
Artikel-Nr.:
     103-544574
Hersteller:
     Aldipro-Systems B.V.
Herst.-Nr.:
     KK-LCW-1862
EAN/GTIN:
     8719806016970
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer
Doppel-Schneidständer, für Papier und Folien bis 6 mm, Schnittbreite 1600 mm.

Mit patentierter V-Klingen-Schneideeinheit, Schnittstärke bis zu 6 mm. Besonders geeignet zum Schneiden von Luftpolsterfolie, Schaumfolie, Schlauchfolie und ähnlichen Folien.

Doppel-Schneidständer mit 800, 1050, 1250 oder 1600 mm Schnittbreite. Standardmäßig für Papier und Folien bis 6 mm.

Für Kartonagen und höhere Materialstärken bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Höhe:
1550 mm
Breite:
1900 mm
Tiefe:
800 mm
Schnittbreite:
1600 mm
Für Rollendurchmesser:
750 mm
Für Rollengewicht:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: 544574 49, Abrollständer, Packpapierabroller, Schneidevorrichtung, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,74*
€ 1.282,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,60*
€ 1.253,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.043,07*
€ 1.241,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,01*
€ 1.203,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,69*
€ 1.169,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,69*
€ 1.130,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.