| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-544580 Herst.-Nr.: KK-LCW-1868 EAN/GTIN: 8719806017038 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anbau-Schneidegerät, für Packtische Standard, BASIC und PROFI, Schnittbreite 1050 mm.
Mit patentierter V-Klingen-Schneideeinheit, Schnittstärke bis zu 6 mm. Besonders geeignet zum Schneiden von Luftpolsterfolie, Schaumfolie, Schlauchfolie und Folie.
Anbau-Schneidegerät zur Montage auf dem rückseitigen Tischplattenbereich mit 800, 1050, 1250 und 1600 mm Schnittbreite. Winkeladapter zur Befestigung an Tischplatten bis 70 mm Stärke. Standardmäßig für Papier und Folien bis 6 mm.
Für Kartonagen und höhere Materialstärken bitte anfragen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 220 mm | Breite: | 1350 mm | Tiefe: | 150 mm | Ausführung: | zur Tischmontage | Schnittbreite: | 1050 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |